ENERPAC ZE5410SG 電動油圧ポンプ、4/3 ソレノイドバルブ、2.5 ガロン使用可能オイル、10000 PSI
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
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 6.2 " |
寸法B | 16.5 " |
ディメンションC | 12 " |
外形寸法D | 15.1 " |
寸法D1 | 14.6 " |
寸法E | 11 " |
寸法H | 23.6 " |
運転時間やサイクル | 延長された |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 120cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 3馬力 |
モーターRPM | 1750 RPM |
出力流量 @ 100 psi | 850cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 10000 psi | 120cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 5000 psi | 123cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 700 psi | 825cu。 インチ/分 |
相 | 3 |
電源 | 電気 |
ポンプ制御 | ペンダント |
リリーフバルブの範囲 | 1000から10000へのpsi |
貯水池容量 | 601 cu。 に。 |
ソレノイドバルブ電圧 | DC 24V |
騒音レベル | 75 dBA |
使用油量 | 2.5ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | ソレノイド |
バルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション、タンデムセンター |
電圧 | 208から240Vへ |
船の重量(kg) | 79.65 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8413500050 |
モデル | 寸法H | シリンダーの互換性 | ディメンションA | ポンプ制御 | ソレノイドバルブ電圧 | バルブ機能 | バルブ操作 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE5110DG | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,304,735 | |
ZE5120DG | - | 単動 | 7.1 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥3,495,635 | |
ZE5210LG | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,086,364 | |
ZE5210MG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,787,550 | |
ZE5220LG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,137,826 | |
ZE5220MG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,722,380 | |
ZE5310SG | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | ペンダント | DC 24V | 前進/保持/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | ¥2,582,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。