ENERPAC ZE5210MG油圧ポンプ電気誘導
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
アンプ | 9A |
アンペアAC | 9 |
制御弁 | マニュアル、3ウェイ、2ポジション |
dBA | 75 |
流体ポートNPT | 3 / 8 " |
HP | 3 |
マックス。 圧力 | 10000のプサイ |
最大圧力 | 10,000のプサイ |
モーターHP | 3馬力 |
モータータイプ | 誘導 |
オイル変位@ 0-200 PSI | 845cu。 インチ/分 |
10,000PSIでのオイル置換 | 120cu。 インチ/分 |
100PSIでのオイル置換 | 850cu。 インチ/分 |
1000PSIでのオイル置換 | 838cu。 インチ/分 |
オイル変位@ 200-10,000 PSI | 125〜845cu。 インチ/分 |
5000PSIでのオイル置換 | 123cu。 インチ/分 |
700PSIでのオイル置換 | 825cu。 インチ/分 |
電源 | 電気 |
リリーフバルブの範囲 | 1000から10000へのpsi |
貯水池容量 | 2.5ギャル。 |
リザーバーマテリアル | 鋼 |
騒音レベル | 75 dBA |
タイプ | 電気 |
電圧 | 208から240Vへ |
船の重量(kg) | 69.13 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8413500050 |
モデル | 寸法H | シリンダーの互換性 | ディメンションA | ポンプ制御 | ソレノイドバルブ電圧 | バルブ機能 | バルブ操作 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE5110DG | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,304,735 | |
ZE5120DG | - | 単動 | 7.1 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥3,495,635 | |
ZE5210LG | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,086,364 | |
ZE5220LG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,137,826 | |
ZE5220MG | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,722,380 | |
ZE5310SG | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | ペンダント | DC 24V | 前進/保持/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | ¥2,582,222 | |
ZE5320LG | - | 単動 | 7.1 " | マニュアル | - | 前進/保持/後退 | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,295,927 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。