ENERPAC ZE4220LB油圧ポンプ電気誘導
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
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
アンプ | 13.6A |
アンペアAC | 13.6 |
制御弁 | マニュアル、3ウェイ、2ポジション |
dBA | 75 |
流体ポートNPT | 3 / 8 " |
HP | 1.5 |
マックス。 圧力 | 10000のプサイ |
最大圧力 | 10,000のプサイ |
モーターHP | 1.5馬力 |
モータータイプ | 誘導 |
オイル変位@ 0-200 PSI | 645cu。 インチ/分 |
10,000PSIでのオイル置換 | 60cu。 インチ/分 |
100PSIでのオイル置換 | 650cu。 インチ/分 |
1000PSIでのオイル置換 | 625cu。 インチ/分 |
オイル変位@ 200-10,000 PSI | 60〜645cu。 インチ/分 |
5000PSIでのオイル置換 | 62cu。 インチ/分 |
700PSIでのオイル置換 | 600cu。 インチ/分 |
電源 | 電気 |
リリーフバルブの範囲 | 1000から10000へのpsi |
貯水池容量 | 5ギャル。 |
リザーバーマテリアル | 鋼 |
騒音レベル | 75 dBA |
タイプ | 電気 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 83.78 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8413500050 |
モデル | 寸法H | シリンダーの互換性 | ディメンションA | ポンプ制御 | ソレノイドバルブ電圧 | バルブ機能 | バルブ操作 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE4104DB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥1,794,041 | |
ZE4108DB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,612,353 | |
ZE4110DB | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,665,608 | |
ZE4120DB | - | 単動 | 7.1 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,713,474 | |
ZE4208LB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 4ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | ¥1,618,322 | |
ZE4208MB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥1,986,214 | |
ZE4210LB | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥1,659,586 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。