ENERPAC ZE4108DB 電動油圧ポンプ、3/2 ソレノイド ダンプ バルブ、2 ガロン使用可能オイル、10000 PSI
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
申し込み | ダンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 5.6 " |
寸法B | 11 " |
ディメンションC | 8.1 " |
寸法H | 20.2 " |
運転時間やサイクル | 延長された |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 60cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 1.5馬力 |
モーターRPM | 1750 RPM |
出力流量 @ 100 psi | 650cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 10000 psi | 60cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 5000 psi | 62cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 700 psi | 600cu。 インチ/分 |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
ポンプ制御 | ペンダント |
リリーフバルブの範囲 | 1000から10000へのpsi |
貯水池容量 | 416 cu。 に。 |
ソレノイドバルブ電圧 | 24V |
騒音レベル | 75 dBA |
使用油量 | 2ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/後退 |
バルブ操作 | ソレノイド |
バルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 63.77 |
船高(cm) | 79.38 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 73.03 |
HSコード | 8413500050 |
モデル | 寸法H | シリンダーの互換性 | ディメンションA | ポンプ制御 | ソレノイドバルブ電圧 | バルブ機能 | バルブ操作 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE4104DB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥1,794,041 | |
ZE4110DB | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,780,065 | |
ZE4120DB | - | 単動 | 7.1 " | ペンダント | 24V | 前進/後退 | ソレノイド | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,792,583 | |
ZE4208LB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 4ウェイ、3ポジション、タンデムセンター | ¥1,618,322 | |
ZE4208MB | 20.2 " | 単動 | 5.6 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥2,020,220 | |
ZE4210LB | 23.6 " | 単動 | 6.2 " | マニュアル | - | 前進/後退 | マニュアル | 3ウェイ、2ポジション | ¥1,659,586 | |
ZE4220LB | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,711,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。