ENERPAC ZA4404MX 4 スピード、空気油圧ポンプ、3/1 手動バルブ、XNUMX ガロンの使用可能なオイル
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
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
空気消費量 | 20から100 SCFM |
エア圧 | 60から100へのpsi |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 11.6 " |
寸法B | 5.6 " |
ディメンションC | 11 " |
外形寸法D | 6" |
寸法E | 15.4 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 80cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
出力流量 @ 100 psi | 850cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 10000 psi | 80cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 5000 psi | 110cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 700 psi | 675cu。 インチ/分 |
電源 | エアー |
製品データシート | enerpac-za4204tx-q.pdf |
貯水池容量 | 231 cu。 に。 |
騒音レベル | 94〜97 dBA |
使用油量 | 1ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブモデル | VM32 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
船の重量(kg) | 42.8 |
船高(cm) | 79.38 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 73.03 |
HSコード | 8414200000 |
モデル | 寸法G | シリンダーの互換性 | ディメンションA | 使用油量 | バルブ機能 | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA4204MX | - | 単動 | 11.6 " | 1ガロン。 | 前進/後退 | 5.6 " | 11 " | 6" | ¥1,630,907 | |
ZA4220MX | 18.4 " | 単動 | 13 " | 5ガロン。 | 前進/後退 | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ¥1,775,713 | |
ZA4408MX | - | 複動 | 11.6 " | 1.75ガロン。 | 前進/保持/後退 | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ¥1,889,084 | |
ZA4410MX | 15.1 " | 複動 | 12 " | 2.5ガロン。 | 前進/保持/後退 | 6.1 " | 16.5 " | 12 " | ¥1,915,290 | |
ZA4420MX | 18.4 " | 複動 | 13 " | 5ガロン。 | 前進/保持/後退 | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ¥1,986,169 | |
ZA4440MX | 23 " | 複動 | 16.5 " | 10ガロン。 | 前進/保持/後退 | 10.6 " | 15.7 " | 19.9 " | ¥2,141,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。