アイテム価格 | 油圧ポンプ |
チャージャ入力電圧 | 115V AC |
運転時間やサイクル | 断続的な |
最大。 定格圧力時の流量 | 15cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
出力流量 @ 10000 psi | 15cu。 インチ/分 |
出力流量 @ 2000 psi | 30cu。 インチ/分 |
出力流量 無負荷時 | 125cu。 インチ/分 |
電源 | 電池 |
ポンプ制御 | ペンダント |
ポンプタイプ | コードレスポンプキット、バッテリー2個と115V充電器付き |
貯水池容量 | 120 cu。 に。 |
使用油量 | 120 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 16.97 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。