ENERPAC WUD1300B エコノミー電動油圧ポンプ、ダンプバルブ、0.5ガロン使用可能オイル、115V
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
申し込み | ダンプアンドホールド |
現在の描画 | 9.5A |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 9.62 " |
寸法B | 9.62 " |
ディメンションC | 14.25 " |
外形寸法D | 4" |
寸法E | 4.72 " |
次元F | 8" |
寸法H | 0.4 " |
次元J | 5.25 " |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 25cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
オイル流量 1段目 | 200cu。 インチ/分 |
オイル流量2段目 | 25cu。 インチ/分 |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 5000のプサイ |
製品データシート | enerpac-pacg3002sb.pdf |
貯水池容量 | 116 cu。 に。 |
騒音レベル | 85 dBA |
使用油量 | 0.5ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 16.01 |
船高(cm) | 48.01 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
A.
A. 油圧作動油は、動力を伝達するために油圧機械および装置で使用される非圧縮性の油または液体です。 この油圧作動油の作成には多くの物質を使用できますが、通常は鉱物、石油、水、または合成材料でできています。
A.
A.
A. 単動油圧シリンダはポートが XNUMX つです。 作動油はこの時点で入り、プランジャーを一方向に押し出します。 複動シリンダには XNUMX つのポートがあります。 XNUMX つはシリンダーを収縮させるため、もう XNUMX つは作動油をプランジャーに入れて伸ばすためのものです。
プロダクト | モデル | 申し込み | バルブ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WUD1100B | ダンプ | 前進/後退 | ¥1,190,964 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。