ENERPAC WUD1100B エコノミー電動油圧ポンプ、ダンプバルブ、0.5ガロン使用可能オイル
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
申し込み | ダンプ |
現在の描画 | 9.5A |
シリンダーの互換性 | 単動 |
ディメンションA | 9.62 " |
寸法B | 9.62 " |
ディメンションC | 14.25 " |
外形寸法D | 4" |
寸法E | 4.72 " |
次元F | 8" |
寸法H | 0.4 " |
次元J | 5.25 " |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 25cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
オイル流量 1段目 | 200cu。 インチ/分 |
オイル流量2段目 | 25cu。 インチ/分 |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 5000のプサイ |
製品データシート | enerpac-pacg3002sb.pdf |
貯水池容量 | 116 cu。 に。 |
騒音レベル | 85 dBA |
使用油量 | 0.5ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/後退 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 申し込み | バルブ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WUD1300B | ダンプアンドホールド | 前進/保持/後退 | ¥1,168,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。