ENERPAC WED1101B 電動水中油圧ポンプ ダンプバルブ 115V
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
申し込み | ダンプ |
現在の描画 | 13.5A |
シリンダーの互換性 | 単動 |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 40cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
オイル流量 1段目 | 150cu。 インチ/分 |
オイル流量2段目 | 40cu。 インチ/分 |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
圧力定格第 1 段階 | 1000のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 5000のプサイ |
リリーフバルブの範囲 | 1000から50000へのpsi |
貯水池容量 | 347 cu。 に。 |
騒音レベル | 60〜70 dBA |
使用油量 | 1.5ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/後退 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 26.31 |
船高(cm) | 54.61 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 8413500080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
WES1201B | ¥886,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。