ENERPAC STC750A 自立型油圧カッターセット フットポンプ付 能力4トン
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
アイテム価格 | 油圧カッターヘッドセット |
ケーブル 地中ケーブル 停電容量 | 0.68 " |
容量 | 4トン。 |
カッターヘッドリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
長さ | 15 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
電源 | 空気ポンプ |
製品データシート | enerpac-c604.pdf |
丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 0.69 " |
丸棒銅線または棒の切断能力 | 0.69 " |
丸棒鉄筋切断能力 | 0.50 " |
丸棒軟鋼ボルトの切断能力 | 0.69 " |
鋼線ロープ麻芯または IWRC 切断能力 | 0.63 " |
素線ACSR切断能力 | 0.75 " |
ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 0.75 " |
素線銅線素線の切断能力 | 0.75 " |
ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 0.56 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 33.07 |
船の長さ(cm) | 66.29 |
船幅(cm) | 38.25 |
HSコード | 8414200000 |
モデル | 鋼線ロープ麻芯または IWRC 切断能力 | 容量 | 長さ | 素線ACSR切断能力 | ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 素線銅線素線の切断能力 | ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC1250FP | 1.25 " | 20トン。 | 26.75 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.88 " | フットポンプ | ¥1,665,122 | |
STC1250H | 1.25 " | 20トン。 | 26.75 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.88 " | ハンドポンプ | ¥1,608,287 | |
STC750FP | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | フットポンプ | ¥914,823 | |
STC750H | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | ハンドポンプ | ¥853,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。