ENERPAC STC1250FP フットポンプ付自立式油圧カッターセット 能力20トン
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
アイテム価格 | 油圧カッターヘッドセット |
容量 | 20トン。 |
カッターヘッドリターンタイプ | 単動、スプリングリターン |
長さ | 26.75 " |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
電源 | フットポンプ |
製品データシート | enerpac-c604.pdf |
丸棒アルミニウム線または棒の切断能力 | 1.25 " |
丸棒銅線または棒の切断能力 | 1.13 " |
丸棒鉄筋切断能力 | 0.88 " |
丸棒軟鋼ボルトの切断能力 | 1.25 " |
鋼線ロープ麻芯または IWRC 切断能力 | 1.25 " |
素線ACSR切断能力 | 1.25 " |
ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 1.25 " |
素線銅線素線の切断能力 | 1.25 " |
ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 0.88 " |
船の重量(kg) | 23 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8413200000 |
プロダクト | モデル | 鋼線ロープ麻芯または IWRC 切断能力 | 容量 | 長さ | 素線ACSR切断能力 | ワイヤストランド裸アルミニウムワイヤストランド切断能力 | 素線銅線素線の切断能力 | ワイヤストランドガイ鋼線ストランド切断能力 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC1250H | 1.25 " | 20トン。 | 26.75 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.88 " | ハンドポンプ | ¥1,608,287 | ||
STC750A | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | 空気ポンプ | ¥952,325 | ||
STC750FP | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | フットポンプ | ¥914,823 | ||
STC750H | 0.63 " | 4トン。 | 15 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.75 " | 0.56 " | ハンドポンプ | ¥853,074 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。