ENERPAC PUJ1401B 電動油圧ポンプ 4/3手動バルブ 115V 複動シリンダ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
現在の描画 | 9.5A |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 14.5 " |
寸法B | 12.18 " |
ディメンションC | 14.72 " |
外形寸法D | 4.15 " |
寸法E | 5.12 " |
次元F | 12.74 " |
寸法H | 0.4 " |
次元J | 5.62 " |
運転時間やサイクル | 断続的な |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 20cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
出力流量 1段目 | 200cu。 インチ/分 |
出力流量 2段目 | 20cu。 インチ/分 |
電源 | 電気 |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-pud1100e.pdf |
ポンプ制御 | ペンダント |
貯水池容量 | 231 cu。 に。 |
騒音レベル | 85 dBA |
使用油量 | 1ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 18.41 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8413500050 |
A. Enerpac 油圧ポンプにはシュラウドが付属しており、要求の厳しい現場環境において機械的強度と高い効率を提供します。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。