ENERPAC PUJ1400B 電動油圧ポンプ 4/3手動バルブ 115V 複動シリンダ
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
アイテム価格 | 油圧電気ポンプ |
現在の描画 | 9.5A |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 9.62 " |
寸法B | 9.62 " |
ディメンションC | 14.25 " |
外形寸法D | 4" |
寸法E | 4.72 " |
次元F | 8" |
寸法H | 0.4 " |
次元J | 5.25 " |
運転時間やサイクル | 断続的な |
周波数 | 50/60 Hz |
最大。 定格圧力時の流量 | 20cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
モーターHP | 0.5馬力 |
出力流量 1段目 | 200cu。 インチ/分 |
出力流量 2段目 | 20cu。 インチ/分 |
電源 | 電気 |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
製品データシート | enerpac-pud1100e.pdf |
ポンプ制御 | ペンダント |
貯水池容量 | 116 cu。 に。 |
騒音レベル | 85 dBA |
使用油量 | 0.5ガロン。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 47.75 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 42.16 |
HSコード | 8413500050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。