ENERPAC PAMG1405N 空気油圧ポンプ、4/3 手動バルブ、230 インチ Cu。 容量 使用可能オイル
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
アイテム価格 | 油圧ポンプ |
シリンダーの互換性 | 複動 |
ディメンションA | 15.6 " |
寸法B | 7.92 " |
ディメンションC | 10.5 " |
外形寸法D | 9.04 " |
寸法E | 4" |
次元F | 1.42 " |
寸法H | 5.19 " |
次元J | 6" |
寸法L | 3.28 " |
次元M | 15.94 " |
最大。 定格圧力時の流量 | 10cu。 インチ/分 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
電源 | エアー |
ポンプ制御 | ペンダント |
貯水池容量 | 127 cu。 に。 |
使用油量 | 127 cu。 に。 |
バルブ機能 | 前進/保持/後退 |
バルブ操作 | マニュアル |
バルブタイプ | 3ウェイ、3ポジション |
船の重量(kg) | 12.04 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
PAMG1402N | ¥482,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。