アイテム価格 | 油圧フットポンプ |
シリンダーの互換性 | 単動 |
最大。 定格圧力時の流量 | 0.151立方メートルインチ/ストローク |
最大努力を処理する | 125ポンド。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
ステージ数 | 2 |
1ストローク当たりのオイル押しのけ量 第XNUMX段 | 0.687 cu。 に。 |
2ストロークあたりのオイル押しのけ量 XNUMX段目 | 0.151 cu。 に。 |
ピストンストローク | 1" |
電源 | マニュアル |
圧力定格第 1 段階 | 200のプサイ |
圧力定格第 2 段階 | 10000のプサイ |
貯水池容量 | 30 cu。 に。 |
スピードタイプ | XNUMX つのスピード |
使用油量 | 30 cu。 に。 |
バルブ操作 | マニュアル |
船の重量(kg) | 8.69 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。