ENERPAC MLP5油圧リフティングセット5トン容量11個
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
アイテム価格 | 油圧リフティングセット |
容量 | 5トン。 |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
最大 作動圧力 | 10,000のプサイ |
個数 | 11 |
ストローク | "0.63へ" 5 |
ストローク長 | 0.63〜5インチ |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 13.02 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 44.7 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。