入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース |
エンド XNUMX カプラー サイズ | 3 / 8 " |
エンドワンカプラータイプ | NPTF |
エンド XNUMX カプラー | CH604 |
内部径 | 0.25 " |
長さ | 6のフィート |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量 | 3.54 cu。 に。 |
製品データシート | enerpac-hc9206.pdf |
安全係数 | 4:1 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | DE |
A.
A. 作動油は有毒であり、皮膚障害を引き起こす可能性があります。 したがって、ホースを交換購入に進むきは、必ず手袋と保護メガネを着用してください。 また、長袖またはズボンのコートを着用してください。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。