入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース |
エンドフィッティング2 | 3 / 8 " |
エンド XNUMX カプラー サイズ | 3 / 8 " |
エンドワンカプラータイプ | NPTF |
エンド XNUMX カプラーのサイズ | 3 / 8 " |
エンドXNUMXカプラータイプ | NPTF |
内部径 | 0.25 " |
長さ | 20のフィート |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
マックス。 使用圧力 | 10000のプサイ |
オイル容量 | 11.78 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3917330000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。