入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤフラムアキュムレータ |
ディメンションA | 4.14 " |
寸法B | 1.46 " |
ディメンションC | 0.71 " |
外形寸法D | 1.69 " |
寸法G | SAE#4 |
ガス量(立方インチ) | 1.22 cu。 に。 |
マックス。 使用圧力 | 5000のプサイ |
最大。 定格油量 | 0.9 cu。 に。 |
最小使用圧力 | 1500のプサイ |
プレチャージ窒素圧力 | 1450のプサイ |
5000 psi での使用可能なオイル容量 | 0.53 cu。 に。 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8479899865 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法G | 最大。 定格油量 | 5000 psi での使用可能なオイル容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL201A | 5.39 " | 2.72 " | 1.14 " | 3.33 " | SAE#6 | 7.7 cu。 に。 | 4.51 cu。 に。 | ¥151,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。