入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットベース |
シリンダー容量 | 12.5トン。 |
アタッチメント付シリンダ容量 | 12.5トン。 |
ディメンションA | 2"-11 1/2 NPT |
寸法B | 6.5 " |
ディメンションC | 2.31 " |
外形寸法D | 6.5 " |
シリンダ容量で使用する場合 | 12.5トン。 |
材料 | 鋼 |
シリーズ互換性 | RC |
船の重量(kg) | 4.41 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8412909005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ディメンションA | ディメンションC | 外形寸法D | シリンダ容量で使用する場合 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A14 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 1.38 " | 3.5 " | 5トン。 | ¥39,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。