入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
色 | ブラック |
接続タイプ/サイズ | PG09 |
IP評価 | 66 |
材料 | 特別に配合されたポリアミド |
温度。 範囲 | -40から221 F |
チューブサイズ | 0.51 " |
タイプ | 90度 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | CH |
モデル | 接続タイプ/サイズ | チューブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
I-BVWD-P07MGT | PG07 | 0.39 " | ¥2,856 | |
I-BVWD-P112GT | PG11 | 0.62 " | ¥3,132 | |
I-BVWD-P167GT | PG16 | 0.83 " | ¥3,176 | |
I-BVWD-P213GT | PG21 | 1.12 " | ¥5,140 | |
I-BVWD-P299GT | PG29 | 1.35 " | ¥7,456 | |
I-BVWD-P366GT | PG36 | 1.67 " | ¥11,776 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。