入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボンジョイント |
色 | ブラック |
接続タイプ/サイズ | PG29 |
IP評価 | 66 |
材料 | 特別に配合されたポリアミド |
温度。 範囲 | -40から221 F |
チューブサイズ | 1.35 " |
タイプ | 90度 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | CH |
モデル | 接続タイプ/サイズ | チューブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
I-BVWD-P07MGT | PG07 | 0.39 " | ¥2,902 | |
I-BVWD-P090GT | PG09 | 0.51 " | ¥3,055 | |
I-BVWD-P112GT | PG11 | 0.62 " | ¥3,183 | |
I-BVWD-P167GT | PG16 | 0.83 " | ¥3,230 | |
I-BVWD-P213GT | PG21 | 1.12 " | ¥5,225 | |
I-BVWD-P366GT | PG36 | 1.67 " | ¥12,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。