EMPIRE RH35NATガス焚きルームヒーター18-3 / 8インチD
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
アイテム価格 | ガス焚きルームヒーター |
BtuH入力 | 35,000 |
BtuH出力 | 24,500 |
深さ | 18.375 " |
ベントの中心までの床 | 18-3 / 16」 |
ガスの種類 | NG |
高さ | 26 " |
点火システム | ピエゾスパークからスタンディングパイロットへ |
パイプサイズの供給 | 1 / 2 " |
安全機能 | メインガスとパイロットガスの自動シャットオフ |
ウインド | 4" |
ベントタイプ | B |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 39.46 |
船高(cm) | 70.1 |
船の長さ(cm) | 102.11 |
船幅(cm) | 54.61 |
HSコード | 7322190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。