アイテム価格 | 屋根裏換気装置ベース |
演算 | 0/12から7/12のピッチルーフにベンチレーターを垂直に取り付けることができます |
高さ | 10 " |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
備考 | 耐候性の設置のために20x20 "の点滅があります |
タイプ | 12 "、調整可能 |
船の重量(kg) | 2.2 |
船高(cm) | 51.82 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。