入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットベアリングモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3.875 " |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
全負荷アンペア | 1.7 |
HP | 1/15 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 3.75 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの設計 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | リアとダブルフット |
銘板の回転数 | 1500 |
出力ワット | 50 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
相 | 1 |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 1401-1500 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 3 / 8 " |
軸長 | 1.5 " |
シャフトタイプ | シングルフラット |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | US |
モデル | Hz | ベアリング | 本体径 | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP-OL50EMJR21 | 60 | スリーブ | 3.875 " | A | 3.75 " | シェードポール | オープンエアオーバー | - | ¥25,523 | |
ESP-L16EM1 | 60 | スリーブ | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | ねじ付き | ¥19,477 | |
ESP-L16EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥20,967 | |
ESP-L25EM1 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥23,313 | |
ESP-L25EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥24,841 | |
ESP-L35EM1 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥23,621 | |
ESP-L35EM2 | 60 | - | 3.875 " | A | 3.5 " | シェードポール | 完全密閉型エアオーバー | - | ¥24,677 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。