ELOBAU ZMR1030V ガードロック付インターロック安全ロック装置
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インターロック |
作動力 | 35 N |
作動周波数 | 1200 1/Hz |
吸引力 | 30 N |
補助ロック解除装置あり | 有り |
条件付き短絡電流 | 100A |
接続サイズ | 3×M20×1.5 |
接続タイプ | ケーブルグランド |
コンタクト材料 | 銀合金金メッキ |
コンバージョン熱的連続電流 | 4A |
汚染の程度 | 3 |
緊急リリースプレゼント | いいえ |
緊急解除プレゼント | いいえ |
ハウジングの色 | シルバーハウジング/イエローカバー |
住宅資材 | グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
浸漬深さ | 24.5 mm |
インストール | 任意 |
IP評価 | IP67 |
ロック力 | 2000N、1500N |
磁石動作電圧 | 24V AC / DC |
最大。 接続断面図 | 1.5平方mm |
最大動作速度 | 20メートル/分。 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 50度C |
最大。 オーバーラン | 5 mm |
最大。 保存温度 | 50度C |
機械的サイクル | 1 |
分。 接続断面図 | 0.34平方mm |
最小動作温度 | -20度C |
分。 保管温度 | -20度C |
分。 スイッチング電流 | 1A |
分。 スイッチング電圧 | 24V AC / DC |
装着タイプ | スクリュードライバーを使用 |
インターロック数 ドア位置 | 2 |
インターロック数 ガードロック | 1 |
開回路原理 | 有り |
消費電力 | 6W |
電源投入時間編 | 1 |
定格インパルス耐電圧 | 2500V |
定格絶縁電圧 | 250V |
保持力 | 20 N |
耐用年数 | 1000000 |
サイズ | 37.5 mm x 79 mm x 96 mm |
スイッチング原理 | スローアクションスイッチ |
利用カテゴリ | AC15/DC13 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。