ELOBAU L1FD005B ドイツコネクタ付きストランドセット、6ピン、5mサイズ、PVC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストランドセット |
ケーブル径 | 7.5 mm |
ケーブル長 | 5 m |
ケーブル材質 | PVC |
コネクタ タイプ | ドイツコネクタ DT 06-6S ソケット |
コンタクト材料 | 銅合金/ニッケル |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 125度C |
最大。 保存温度 | 125度C |
最小動作温度 | -55度C |
分。 保管温度 | -55度C |
ピン数 | 6 |
ストランドの数 | 6 |
ワイヤー断面 | 0.75平方んん |
モデル | ピン数 | ケーブル径 | ケーブル長 | ストランドの数 | ワイヤー断面 | コネクタ タイプ | コンタクト材料 | 最大。 保存温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0CC000B01 | 3 | mmまで5.3 5.7 | 10 m | 3 | 0.5平方mm | - | - | - | ¥22,096 | 見積依頼
|
L0CC003B01 | 3 | 5.5 mm | 3 m | 3 | 0.5平方mm | AMP-スーパーシール ブフセ | - | 70度C | ¥10,625 | 見積依頼
|
L0CC005B01 | 3 | 5.5 mm | 5 m | 3 | 0.5平方mm | AMP-スーパーシール ブフセ | - | 70度C | ¥12,828 | 見積依頼
|
L1FD003B | - | 7.5 mm | 3 m | 6 | - | - | 銅合金/ニッケル | 125度C | ¥12,362 | 見積依頼
|
L2DD005A | - | - | 5 m | - | - | モレックス-39-01-3043 | 銅錫マスター合金 | 105度C | ¥7,320 | 見積依頼
|
L2FD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,956 | 見積依頼
|
L2JD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,266 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。