ELOBAU ストランド セット
形式 | モデル | ピン数 | ケーブル径 | ケーブル長 | ストランドの数 | ワイヤー断面 | コネクタ タイプ | コンタクト材料 | 最大。 保存温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L2HD001A | - | - | 1 m | 8 | 0.75平方んん | - | 銅錫、錫 | - | ¥6,708 | 見積依頼
|
A | L2DD005A | - | - | 5 m | - | - | モレックス-39-01-3043 | 銅錫マスター合金 | 105°C | ¥7,320 | 見積依頼
|
A | L2JD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,266 | 見積依頼
|
A | L0DC005B | - | - | 5 m | - | - | AMP スーパーシール 282088-1 | 銅錫、錫 | 125°C | ¥10,427 | 見積依頼
|
A | L1FD003B | - | 7.5 mm | 3 m | 6 | - | - | 銅合金/ニッケル | 125°C | ¥12,362 | 見積依頼
|
A | L2FD003A | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,955 | 見積依頼
|
A | L2LD003A | - | - | 3 m | 12 | 0.75平方んん | モレックス-39-01-3123 | 銅錫、錫 | 105°C | ¥14,810 | 見積依頼
|
A | L0CC000B01 | 3 | mmまで5.3 5.7 | 10 m | 3 | 0.5平方mm | - | - | - | ¥22,096 | 見積依頼
|
A | L0CC005B01 | 3 | 5.5 mm | 5 m | 3 | 0.5平方mm | AMP-スーパーシール ブフセ | - | 70°C | ¥12,828 | 見積依頼
|
A | L0CC003B01 | 3 | 5.5 mm | 3 m | 3 | 0.5平方mm | AMP-スーパーシール ブフセ | - | 70°C | ¥10,625 | 見積依頼
|
A | L1FD005B | 6 | 7.5 mm | 5 m | 6 | 0.75平方んん | ドイツコネクタ DT 06-6S ソケット | 銅合金/ニッケル | 125°C | ¥14,664 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス赤外線チューブヒーター
- ストレートラダー
- マンホールカバーアクセサリー
- 電動インペラ
- 灌漑用継手
- パワーソーとアクセサリー
- 冷凍試験装置
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 自動車曳航
- ワイヤークロス
- LUFKIN オイルゲージテープ
- YOUNG BROS. STAMP WORKS マーキングキット
- BEL-ART - SCIENCEWARE ラボラック
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ ホスピタル グレードの不正開封防止リセプタクル
- COOPER B-LINE B109シリーズ XNUMX穴タップコーナーアングル
- TOUGH GUY トイレットペーパーディスペンサー
- CDI CONTROL DEVICES チェックバルブ
- HUB CITY フランジ付きベアリング、4 ボルト フランジ
- REMCO 8インチソフトタンクブラシ
- NIBCO DWV ダブルベンド、PVC