ELOBAU 424A16A100 角度センサー、反時計回り 100 度、5V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
角度測定範囲 | 100度 |
ベアリング | ボールベアリング |
現在の描画 | 8ミリアンペア |
住宅資材 | PBT |
IP評価 | IP67 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 5.5V |
最大。 出力信号 | DC 4.5V |
最大。 軸荷重 | 100 N |
最大。 軸荷重、アキシアル | 50 N |
平均故障時間 | 225.7A |
分。 負荷抵抗 | 20000オーム |
最小動作温度 | -40度C |
分。 動作電圧 | DC 4.5V |
分。 出力信号 | DC 0.5V |
出力数 | 1 |
出力 | 0.5から4.5Vへ |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | DC 2.5V |
解像度 | 0.1度 |
信号シーケンス | 反時計回り |
信号更新レート | 2000 Hz |
テクノロジー | ホール |
ネジの締め付けトルク | 2.5 Nmで |
典型的な直線性誤差 | -5度+5度まで |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
424A17A100B | ¥42,588 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。