ELOBAU 424A11A045 角度センサー、反時計回り 45 度、4 ~ 20Ma
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
作動レバー | いいえ |
角度測定範囲 | 45度 |
ベアリング | ボールベアリング |
コネクタ タイプ | AMP スーパーシール 1.5 |
消費電流 | 18ミリアンペア |
住宅資材 | ポリブチレンテレフタレート |
負荷抵抗最大値 | 250オーム |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 30V |
最大。 軸荷重 | 100 N |
最大。 軸荷重、アキシアル | 50 N |
最大。 保存温度 | 85度C |
最小動作温度 | -40度C |
分。 動作電圧 | DC 10V |
分。 保管温度 | -40度C |
出力数 | 1 |
出力信号最大値 | 20ミリアンペア |
出力信号最小 | 4ミリアンペア |
解像度 | 0.1度 |
信号更新レート | 2000 Hz |
テクノロジー | ホール |
ネジの締め付けトルク | 2.5 Nmで |
プロダクト | モデル | 作動レバー | ベアリング | 消費電流 | 住宅資材 | 最大。 軸荷重、アキシアル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A07A045B | 有り | すべり軸受 | 10ミリアンペア | PBT | 50N、0N | ¥40,398 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。