ELOBAU 205KS12D フロートスイッチ、250V、圧縮ゴメット、1mケーブル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ |
ケーブル長 | 1 m |
ケーブル材質 | PVC |
お問合せフォーム | 1Aまたは1B |
フロート径 | 17 mm |
フロート素材 | ポリプロピレン |
住宅資材 | ポリプロピレン |
IP評価 | IP68 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 105度C |
最大スイッチング電流 | 1A |
最大。 スイッチング電源 | 50W |
最大。 スイッチング電圧 | 250V AC / DC |
最小動作温度 | -25度C |
装着タイプ | スレッド |
出力信号 | デジタル |
耐圧性 | 3バー |
テクノロジー | リード |
ねじ山径 | G 1 / 2 " |
テフロンヒンジ |
モデル | インストールオープニング | ケーブル長 | ケーブル材質 | IP評価 | 最大スイッチング電流 | 最大。 スイッチング電源 | 最大。 スイッチング電圧 | 最大電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207KS12N | - | 1 m | PVC | IP67、IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ¥8,112 | 見積依頼
|
205KS122 | - | - | - | - | 1A | 50W | DC 250V | - | ¥10,730 | 見積依頼
|
204KS22E000 | - | - | - | - | 0.5A | 10W | DC 48V | - | ¥11,971 | 見積依頼
|
205KS120-5 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67、IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ¥12,287 | 見積依頼
|
207KS12D-5 | - | 1 m | PVC | IP67、IP68 | 1A | 50W | 250V AC | - | ¥15,374 | 見積依頼
|
205KS120 | G1 / 2 | 1 m | PVC | IP67、IP68 | 1A | 50W | 250V AC / DC | - | ¥8,112 | 見積依頼
|
205KS12G | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | ¥8,112 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。