ELOBAU 20341103 ミニチュア フロート スイッチ、48V、PVC、スレッド G1/8、1m ケーブル
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ |
ケーブル長 | 1 m |
ケーブル材質 | PVC |
お問合せフォーム | 1A |
フロート径 | 29 mm |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
インストール | 中から |
インストールオープニング | G1/8 |
IP評価 | IP67、IP68 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 100度C |
最大スイッチング電流 | 0.5A |
最大。 スイッチング電源 | 10W |
最大。 スイッチング電圧 | 48V AC / DC |
最小動作温度 | -25度C |
装着タイプ | スレッド |
出力信号 | デジタル |
耐圧性 | 33バー |
推奨最小値媒体の密度 | 0.7g/立方センチメートル |
ライザー直径 | 8 mm |
ライザーの長さ | 48 mm |
ライザー素材 | ステンレス鋼 |
スイッチングポイント機能 | 上昇レベル |
テクノロジー | リード |
ねじ山径 | G 1 / 8 " |
トルク | 5 Nmで |
ストレート |
モデル | 最大スイッチング電流 | お問合せフォーム | フロート径 | 最大。 スイッチング電源 | 最大。 スイッチング電圧 | 最小動作温度 | 耐圧性 | 推奨最小値媒体の密度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205KS22D-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥19,478 | 見積依頼
|
201010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3バー | 0.7g/立方センチメートル | ¥18,115 | 見積依頼
|
201030-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22,049 | 見積依頼
|
201020-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥18,115 | 見積依頼
|
201820 | 0.5A | 1B | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3バー | 0.7g/立方センチメートル | ¥16,639 | 見積依頼
|
200010-3 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3バー | 0.7g/立方センチメートル | ¥15,096 | 見積依頼
|
200010-5 | 0.5A | 1A | 25 mm | 10W | 48V AC / DC | -10度C | 3バー | 0.7g/立方センチメートル | ¥17,183 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。