ELOBAU 12027210 安全センサー、磁気作動、NO/NC、ピグテール M8 サイズ
アイテム: CL7MRD
モデル:12027210
¥23,810 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | センサー |
作動タイプ | フロント |
確実なスイッチオフ距離 | 22 mm |
スイッチング距離の確保 | 4 mm |
ケーブル材質 | PVC |
同一平面上に取り付けることはできません | はい |
お問合せフォーム | いいえ/いいえ |
汚染の程度 | 3 |
戻り止めの存在 | いいえ |
ハウジングの色 | シルバー |
筐体設計 | 円筒形 |
住宅資材 | PBT |
IP評価 | IP67 |
LEDディスプレイ | いいえ |
最大。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 90度C |
最大。 ケーブル温度範囲、移動 | 90度C |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 75度C |
最大。 保存温度 | 75度C |
最大スイッチング電流 | 0.1A |
最大。 スイッチング電源 | 3W |
最大。 スイッチング電圧 | DC 28.8V |
分。 ケーブル温度範囲、移動 | -25度C |
分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | -25度C |
最小動作温度 | -25度C |
分。 保管温度 | -25度C |
分。 スイッチング電圧 | DC 19.2V |
最小スイッチング距離 | 0.5 mm |
ナット素材 | PBT |
保護クラス | クラスIII |
直列抵抗 | 22オーム |
耐衝撃性 | 30g/11ms |
Structure | XNUMXチャンネル |
スイッチング周波数 | 5 Hz |
スイッチング原理 | 磁気 |
テクノロジー | リード |
番手 | M18×55mm |
耐振性 | 10ヘルツに55ヘルツ |
モデル | 同一平面上に取り付けることはできません | 作動周波数 | 作動タイプ | 接続サイズ | コネクタサイズ | コネクタ タイプ | お問合せフォーム | 連続耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | はい | - | フロント | - | M12 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥21,746 | 見積依頼
|
114270A0D | - | - | フロント | - | M8 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥21,583 | 見積依頼
|
171v62vy | はい | - | フロント | - | M12 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥54,107 | 見積依頼
|
114270-5 | - | - | フロント | - | - | - | いいえ/いいえ | - | ¥25,826 | 見積依頼
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31,351 | 見積依頼
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23,517 | 見積依頼
|
120272-5 | - | - | フロント | - | - | - | いいえ/いいえ | - | ¥24,480 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。