ELOBAU 117611E1-3 安全センサー、リレー内蔵
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
作動周波数 | 18000/1時間 |
作動タイプ | フロント |
エア圧 | 860〜1060 hPa |
確実なスイッチオフ距離 | 21 mm |
スイッチング距離の確保 | 3 mm |
ケーブルの色 | シルバーグレー |
ケーブル長 | 1 m |
ケーブル材質 | TPE |
連続耐衝撃性 | 10g/16ms |
消費電流 | 60ミリアンペア |
汚染の程度 | 2 |
デルタTmax | 0.5度℃/分 |
自由地帯 | 25 mm |
ヒューズ制御出力 | 3A |
ヒューズの動作電流 | 0.5A |
ヒューズ安全出力 | 3A |
ハウジングの色 | シルバー |
筐体設計 | 長方形の |
住宅資材 | PBT |
IP評価 | IP67 |
LEDディスプレイ | 単色 |
最大。 ケーブル温度範囲、固定設置 | 55度C |
最大。 ケーブル温度範囲、移動 | 55度C |
最大。 スイッチング電流 0.5A での動作サイクル数 (抵抗負荷) | 1000000 |
最大。 スイッチング電流 2.5A での動作サイクル数 (抵抗負荷) | 230000 |
最大動作速度 | 0.1メートル/分。 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 55度C |
最大 動作電圧 | DC 26.4V |
最大。 保存温度 | 55度C |
最大。 制御出力のスイッチング電流 | 3A |
最大。 制御出力のスイッチング電力 | 90W |
最大。 安全出力時のスイッチング電力 | 90W |
最大。 制御出力のスイッチング電圧 | AC250V/DC30V |
最大。 安全出力時のスイッチング電圧 | AC250V/DC30V |
分。 ケーブル温度範囲、移動 | -25度C |
分。 ケーブル温度範囲、固定設置 | -25度C |
最小動作温度 | -25度C |
分。 動作電圧 | 21.6V AC / DC |
分。 保管温度 | -25度C |
分。 制御出力のスイッチング電流 | 0.01A、3A |
分。 安全出力時のスイッチング電流 | 0.1A |
分。 制御出力のスイッチング電力 | 0.12W |
分。 安全出力時のスイッチング電力 | 0.5W |
分。 制御出力のスイッチング電圧 | 12V AC / DC |
分。 安全出力時のスイッチング電圧 | DC 5V |
最小設置距離(XNUMXつのセンサ間) | 50 mm |
最小スイッチング距離 | 0.5 mm |
装着タイプ | スクリュードライバーを使用 |
リレー制御出力の数 | 1 |
リレー安全出力の数 | 1 |
ストランドの数 | 5 |
過電圧 | カテゴリーIII |
消費電力 | 1.5W |
保護クラス | クラスIII |
準備の遅れ | 350ミリ秒 |
相対湿度 | 5%から85% |
耐衝撃性 | 30g/11ms |
サイズ | 120 mm x 40 mm x 40 mm |
スイッチング原理 | 磁気 |
テクノロジー | リード |
利用カテゴリ | AC15/DC13 |
耐振性 | 10ヘルツに55ヘルツ |
ワイヤー断面 | 0.75平方んん |
モデル | 同一平面上に取り付けることはできません | 作動周波数 | 作動タイプ | 接続サイズ | コネクタサイズ | コネクタ タイプ | お問合せフォーム | 連続耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | 有り | - | フロント | - | M12 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥21,746 | 見積依頼
|
114270A0D | - | - | フロント | - | M8 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥21,583 | 見積依頼
|
171v62vy | 有り | - | フロント | - | M12 X 1 | 4ピン | いいえ/いいえ | - | ¥54,107 | 見積依頼
|
114270-5 | - | - | フロント | - | - | - | いいえ/いいえ | - | ¥25,826 | 見積依頼
|
153V62-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥31,351 | 見積依頼
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥23,517 | 見積依頼
|
120272-5 | - | - | フロント | - | - | - | いいえ/いいえ | - | ¥24,480 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。