ELKAY WNSF83454蛇口なしのスカラリーシンク48インチの長さ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スカラリーシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボウルの深さ | 14 " |
ボウルサイズ | 15 "×24」 |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口取り付けセンター | 8" |
蛇口の操作 | 適用されない |
ゲージ | 14 |
装着タイプ | 床 |
穴の数 | 4 |
ステーション数 | 3 |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 27.5 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 131.57 |
船幅(cm) | 72.39 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ゲージ | 穴の数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF8345LR4 | 14 " | 15 "×24」 | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | ¥1,780,125 | 見積依頼
| |
WNSF83724 | 14 " | 24 "×24」 | 14 | 4 | 44 " | 75 " | 27.5 " | ¥1,540,554 | 見積依頼
| |
WNSF8372LR4 | 14 " | 24 "×24」 | 14 | 4 | 44 " | 120 " | 27.5 " | ¥2,010,715 | 見積依頼
| |
RNSF83544 | 12.75 " | 18 "×24」 | 16 | 4 | 42.25 " | 67.5 " | 29.75 " | ¥882,045 | 見積依頼
| |
RNSF8354LR4 | 12.75 " | 18 "×24」 | 16 | 4 | 42.25 " | 97.5 " | 29.75 " | ¥1,170,029 | 見積依頼
| |
RNSF83724 | 12.75 " | 24 "×24」 | 16 | 4 | 42.25 " | 85.5 " | 29.75 " | ¥1,045,130 | 見積依頼
| |
RNSF8372LR4 | 12.75 " | 24 "×24」 | 16 | 4 | 42.25 " | 115.5 " | 29.75 " | ¥1,439,910 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。