ELKAY EZSTL8LCウォータークーラー8Gph
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
アイテム価格 | ウォータークーラー |
冷水容量 | 8gph |
色 | グレー |
コンプライアンス | アクセシビリティ、鉛、水質、電気、機械 |
コンプレッサーHP | 1/5 |
深さ | 19 " |
全負荷アンペア | 4A |
高さ | 25 5 / 16 " |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内 |
インレット | 3/8 "チューブ外径 |
装着タイプ | 壁 |
操作 | プッシュバー |
冷媒 | 134A(CFCフリー) |
レギュレーター | 20〜105psiのライン圧力で一定のストリーム高さを維持します |
電圧 | 115 VAC |
水温 | 50度F |
幅(Width) | 36.437 " |
船の重量(kg) | 37.46 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 51.05 |
HSコード | 8418690120 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFSA8L1Z | ライトグレー花崗岩 | 18.75 " | 23.88 " | 18 " | ¥266,929 | ||
EZS8L | グレー | 19 " | 19 13 / 16 " | 18.38 " | ¥172,122 | ||
EMABF8L | グレー | 18.625 " | 20.437 " | 18.25 " | ¥185,616 | ||
EMABFTL8LC | グレー | 18.625 " | 27.25 " | 36.125 " | ¥286,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。