ELGA CN120RDM1-115浄水システム10lpm @ 22 Psi
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
アイテム価格 | 浄水システム |
バクテリアの除去 | LC1 POU フィルター装着時 204CFU/ml 未満 |
入口パイプサイズ | 外径15mm |
入口水温範囲 | 4〜40度C |
最大出力フロー | 10Lpm @ 22psi |
出口パイプサイズ | 外径15mmチューブ |
粒子の除去 | LC0.2POUフィルター装着時204um |
精製水抵抗率 | 5MOhms 以上 |
ストレージ容量 | 50L |
全有機炭素 | 30ppb未満 |
電圧 | 100-240 VAC |
船の重量(kg) | 87.3 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。