入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浄水システム |
入口パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
入口水温範囲 | 35度C |
最大出力フロー | 30Lph |
出口パイプサイズ | 3/8 "ディスペンスチップ |
精製水抵抗率 | 1-10Mオーム |
水タイプ | タイプII |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
CLXXXUFM2 | ¥1,481,265 | ||
CLXXXUVM2 | ¥1,481,265 | ||
CN120RDM1-115 | ¥6,027,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。