ELGA CLXXXUFM2浄水システムタイプI2 Lpm
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浄水システム |
バクテリアの除去 | 1CFU / ml未満、0.1CFU / ml未満(フィルター付き) |
入口パイプサイズ | 5/16 "ODチューブ |
入口水温範囲 | 1〜40度C |
最大出力フロー | 2lpm |
出口パイプサイズ | 7/16 "ホースバーブ、1/4" FNPT |
粒子の除去 | 限外ろ過 |
精製水抵抗率 | 18.2Mオーム |
全有機炭素 | 3〜10 ppb |
電圧 | 100-240 VAC |
水タイプ | タイプI |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
B114 / A | ¥179,619 | ||
CLXXXUVM2 | ¥1,481,265 | ||
CN120RDM1-115 | ¥6,027,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。