入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒンジ付き安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 2 @ 24V |
ケーブル長 | 5m |
ケーブルタイプ | IP定格67、NEMA定格6 |
お問合せフォーム | 1NO / 3NC |
接触タイプ | 1NO / 3NC |
DCコンタクトレーティング | 2A @ 24V |
深さ | 0.98 " |
高さ | 4.33 " |
IP評価 | 67 |
材料 | テクノポリマー |
NEMA評価 | 6 |
動作温度 範囲 | -68度から176度F |
港の場所 | トップ出力 |
終了 | 8ピンコネクタ |
幅(Width) | 2.36 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | IT |
モデル | ケーブル長 | 価格 | |
---|---|---|---|
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2 | 2m | ¥96,020 | |
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2 | 2m | ¥96,020 | |
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2 | 2m | ¥96,020 | |
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5 | 5m | ¥103,508 | |
CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5 | 5m | ¥103,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。