ELESA
フィルタ
Hardware
Electrical
エレサについて
Elesa は、ISO 14001 認定を受けた大手メーカーの精密熱可塑性および金属操作要素であり、機械、建設、自動車産業の用途に使用されます。 その製品カタログには、クランプ ノブ、位置インジケータ、ヒンジ、ラッチ、レベリング マウントが含まれています。 ブランドの柔軟なブリッジ ハンドルは、エルゴスタイル カラーとマット仕上げのテクノポリマー キャップを備えています。 Elesa ハンドルは、直径 300 ~ 800 mm の曲面に組み立てることができ、溶剤、油、グリース、その他の化学薬品に対して耐性があります。 このブランドのフリクション クリーン ヒンジは最大 275 度の回転角度を持ち、ヒンジが取り付けられるドアの抵抗トルクを調整できるため、さまざまな位置でのドアのクランプが容易になります。 幅広いドア ヒンジ、チューブ エンド レベリング マウント、安全インターロック スイッチ アクセサリ、チューブ エンド レベリング マウントからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 林業
- メールボックスと投稿
- パテ
- 舗装の品質
- マルチビットドライバー
- 防振パッド
- 偏光安全メガネ
- 反射服テープ
- ボルトクランプ
- KEO スポッティング/センタリングドリルビット、高速度鋼、90度
- PROTO プリックパンチ
- TOUGH GUY スクラブブラシ
- WESCO クロームメッキワイヤーシェルフアクセサリー
- NORDFAB 調節可能な乳首
- BESTAIR PRO エアクリーナー交換用フィルター
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-20 Unf Lh
- KOHLER ホルダー
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES60、エラストマーカップリング
- GRAINGER 電気壁スイッチ