入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
バーブサイズ | 3 / 16 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | RoHS対応 |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 9度から150度F |
UPC | 212723791275 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0-2NK | 1 / 8 " | PVDF | ナチュラル | 有刺鉄線 | 260 psi @ 70度F | - | -80度から226度F | ¥2,805 | |
L0-4NK | 1 / 4 " | PVC | ナチュラル | 有刺鉄線 | 260 psi @ 70度F | - | -80度から226度F | ¥5,586 | |
L0-6NK | 3 / 8 " | PVC | ナチュラル | 有刺鉄線 | 260 psi @ 70度F | - | -80度から226度F | ¥6,130 | |
L12-12WP | 3 / 4 " | ポリプロピレン | ホワイト | とげのあるxMNPT | 150のプサイ | 3 / 4 " | 9度から150度F | ¥4,611 | |
L16-16WP | 1" | ポリプロピレン | ホワイト | とげのあるxMNPT | 150のプサイ | 3 / 4 " | 9度から150度F | ¥4,638 | |
L2-3WP | 3 / 16 " | ポリプロピレン | ホワイト | とげのあるxMNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | 9度から150度F | ¥3,334 | |
L2-4WP | 1 / 4 " | ポリプロピレン | ホワイト | とげのあるxMNPT | 150のプサイ | 1 / 8 " | 9度から150度F | ¥3,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。