定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ELDON JAMES L12-12WP エルボ 90 度 3/4 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFQ 1ZKN8

ELDON JAMES L12-12WP エルボ 90 度 3/4 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AB4PFQ モデル:L12-12WP相互参照:1ZKN8

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,611 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボー、90度
バーブサイズ3 / 4 "
基本素材プラスチック
ボディ材質ポリプロピレン
ホワイト
コンプライアンスRoHS対応
接続タイプとげのあるxMNPT
マックス。 圧力150のプサイ
パイプサイズ3 / 4 "
温度。 範囲9度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード3917400090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバーブサイズボディ材質接続タイプマックス。 圧力パイプサイズ温度。 範囲価格
ELDON JAMES L0-2NK エルボ 90 度 1/8 インチ Pvdf - 5 個パック | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1 / 8 "PVDFナチュラル有刺鉄線260 psi @ 70度F--80度から226度F¥2,805
ELDON JAMES L0-4NK エルボ 90 度 1/4 インチ バーブ PVC - 5 個パック | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVCナチュラル有刺鉄線260 psi @ 70度F--80度から226度F¥5,586
ELDON JAMES L0-6NK エルボ 90 度 3/8 インチ バーブ PVC - 5 個パック | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVCナチュラル有刺鉄線260 psi @ 70度F--80度から226度F¥6,130
ELDON JAMES L16-16WP エルボ 90 度 1 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"ポリプロピレンホワイトとげのあるxMNPT150のプサイ3 / 4 "9度から150度F¥4,638
ELDON JAMES L2-3WP エルボ 90 度 3/16 x 1/8 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "ポリプロピレンホワイトとげのあるxMNPT150のプサイ1 / 8 "9度から150度F¥3,334
ELDON JAMES L2-4WP エルボ 90 度 1/4 x 1/8 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "ポリプロピレンホワイトとげのあるxMNPT150のプサイ1 / 8 "9度から150度F¥3,329
ELDON JAMES L2-6WP エルボ 90 度 3/8 x 1/8 インチ ポリプロピレン - 10 個パック | AB4PFW 1ZKP4 L2-6WP3 / 8 "ポリプロピレンホワイトとげのあるxMNPT150のプサイ1 / 8 "9度から150度F¥3,257

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ELDON JAMES L12-12WP エルボ 90 度 3/4 x 3/4 インチ ポリプロピレン - 10 個パック
¥4,611 /単価