入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 柔軟なチューブ |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:86 |
内部径 | 1 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最小 曲げ半径 | 0.25 " |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40から170F |
UPC | 999572190366 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 内部径 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 最小 曲げ半径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAG-4-6 | クリアブルー | 0.250 " | 管類 | 73 PSI | 1" | 0.375 " | 1 / 16 " | ¥119,522 | ||
CFX2-4N | ナチュラル | 1 / 8 " | 柔軟なチューブ | 150のプサイ | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥29,261 | ||
CFX170-4N | ナチュラル | 5 / 32 " | 柔軟なチューブ | 150のプサイ | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 25 " | ¥27,922 | ||
CFX4-6N | ナチュラル | 1 / 4 " | 柔軟なチューブ | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥47,183 | ||
CFX170-4X | ブラック | 5 / 32 " | 柔軟なチューブ | 150のプサイ | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥21,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。