入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | クリアブルー |
硬度 | ショアA:86 |
内部径 | 0.250 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 73 PSI |
最小 曲げ半径 | 1" |
外径 | 0.375 " |
タイプ | 抗菌剤 |
壁の厚さ | 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 内部径 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 最小 曲げ半径 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFX2-4N | ナチュラル | 1 / 8 " | 柔軟なチューブ | 150のプサイ | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥21,857 | |
CFX170-4N | ナチュラル | 5 / 32 " | 柔軟なチューブ | 150のプサイ | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 25 " | ¥20,856 | |
CFX4-6N | ナチュラル | 1 / 4 " | 柔軟なチューブ | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥35,245 | |
CFX170-4X | ブラック | 5 / 32 " | 柔軟なチューブ | 150のプサイ | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥21,407 | |
CFX2-4X | ブラック | 1 / 8 " | 柔軟なチューブ | 150のプサイ | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥23,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。