入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリ塩化ビニリデン |
色 | ナチュラル |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 260のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -80度から226度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16-16BN | 1" | ナイロン | ブラック | 150のプサイ | 1" | -50度から275度F | ¥5,578 | |
A4-4BN | 1 / 4 " | ナイロン | ブラック | 150のプサイ | 1 / 4 " | -50度から275度F | ¥2,380 | |
A4-6BN | 3 / 8 " | ナイロン | ブラック | 150のプサイ | 1 / 4 " | -50度から275度F | ¥2,573 | |
A4-4NK | 1 / 4 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 1 / 4 " | -80度から226度F | ¥4,970 | |
A4-8NK | 1 / 2 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 1 / 4 " | -80度から226度F | ¥5,563 | |
A6-4NK | 1 / 4 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 3 / 8 " | -80度から226度F | ¥6,362 | |
A6-6NK | 3 / 8 " | ポリ塩化ビニリデン | ナチュラル | 260のプサイ | 3 / 8 " | -80度から226度F | ¥6,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。