EEMAX AP064208 EFDN4電気タンクレス給湯器208VAC
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
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
要素 | 鉛フリーの交換可能なカートリッジインサート |
フローレンジ | 最大40gpm |
入力接続 | 1-1 / 4 "NPT |
最大アンペア | 178 |
最小フローアクティベーション | 2.50 gpm |
マウント | 垂直 |
NEMA評価 | 4 |
全体の深さ | 14 " |
全体の高さ | 24 " |
全幅 | 30 " |
相 | 3 |
温度Rise @ 2.5 GPM | サーモスタット設定に限定 |
温度Rise @ 20.0 GPM | 22度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 109度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | 72度F |
温度Rise @ 8.0 GPM | 54度F |
電圧 | 208 VAC |
水出力温度 | 60度から90度F |
ワット数 | 64,000 |
ワイヤーサイズ | 3 / 0 AWG |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大アンペア | 電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP126480 EFD N4 | 151.7 | 480 VAC | 2 / 0 AWG | ¥4,291,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。