EEMAX AP032208S電気タンクレス給湯器208vac
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
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンペアAC | 89 |
デフォルト温度 | 120度F |
深さ | 10-9 / 32」 |
要素 | 鉛フリーの交換可能なカートリッジインサート |
高さ | 17 27 / 64 " |
マックス。 流量 | 40 gpm |
最小フローアクティベーション | 1 gpm |
取り付け | 垂直 |
相 | 3 |
圧力範囲 | 150のプサイ |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
温度。 範囲 | 0度から180度F |
温度Rise @ 1.5 GPM | 145度F |
温度Rise @ 2.5 GPM | 87度F |
温度Rise @ 20.0 GPM | 11度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 54度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | 36度F |
温度Rise @ 8.0 GPM | 27度F |
電圧 | 208 VAC |
水接続 | 1-1 / 4 "NPT |
給湯器のアプリケーション | 衛生 |
出力 | 32,000 |
幅(Width) | 26 11 / 64 " |
ワイヤーサイズ | 3 AWG |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8516100080 |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | アンペアAC | 圧力範囲 | 温度。 範囲 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ¥152,783 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ¥147,938 | ||
EX190TCML | 1 | - | 80 | 40から150へのpsi | 105度から110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ¥149,920 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 100度から140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥151,616 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40から150へのpsi | 180度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ¥156,593 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ¥355,484 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25から150へのpsi | 100度から140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ¥360,253 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。