入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピーカー |
周りの派遣社員。 範囲 | -31から150 F |
深さ | 1.75 " |
終了 | レッド |
高さ | 8.5 " |
湿度範囲 | 95%RH |
長さ | 5.625 " |
取り付け | フラッシュまたは表面 |
ピーク出力(dBA) | 81 / 84 / 87 / 90 |
電圧 | スピーカー:25または70Vrms |
船の重量(kg) | 1.05 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WG4RF-S | レッド | ¥28,764 | ||
WG4WF-S | ホワイト | ¥28,353 | ||
WG4WN-S | ホワイト | ¥27,261 | ||
757-1A-S70W | - | - | 見積依頼
| |
WG4WA-S | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。