EDWARDS SIGNALING WG4RF-HVMHCホーン/ストロボ、5.6 x 1.4 x 8.5インチサイズ、24VDC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホーンストロボ |
次元 | 5.6 "×1.4" X 8.5 " |
ランプの種類 | キセノン |
スタンダード | UL、ULC |
電圧 | 24 VDC |
A. Edwards Signaling WG4RF-HVMHC ホーン/ストロボは、壁タイプの設置の場合、表面/床から 80 ~ 96 インチ離れて、天井から少なくとも 6 インチ下に設置する必要があります。
A. 両方の警報装置が視野内にある場合、それらは同期して点滅する必要があります。
A. これらのデバイス間の最大間隔は 100 フィートを超えてはなりません。 さらに、これらのデバイスは、観察者の向きに関係なく照明が見えるように配置する必要があります。
A. この装置は壁/天井に設置され、カンデラ定格があります。 光度の基本単位です。 ホーン/ストロボ デバイスのカンデラ定格の値が高いほど、生成される音声および視覚アラームのカバーエリアが大きくなります。
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 騒音レベル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6536-G5 | - | - | 82dB @ 10フィート | 24 VAC / DC | ¥28,073 | ||
2452THS-15-R | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
2452THS-30-R | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
2452THS-30-W | - | - | - | - | - | 見積依頼
| |
6536A-G5 | アンバー | - | - | - | - | 見積依頼
| |
6536B-G5 | 青 | 0.125A | - | 24VAC 50/60 Hz、24VDC | - | 見積依頼
| |
6536G-G5 | グリーン | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。